Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tenailles russes type no. 495A...
Tenailles russes type no. 495A.EL
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
250
1
280
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Tenailles russes type no. 495A.EL
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Facom 495a.25el tenaille type russe 25cm
250
24,24 €
/
unité
495a.28el tenaille type russe 28cm
280
28,71 €
/
unité
Se connecter