Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Râpe batarde demi-ronde 300 mm...
Râpe batarde demi-ronde 300 mm avec manche type no. RAB.DRDB300EMA
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Lime
1
Forme
Demi-rond
1
Longueur [mm]
300
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Râpe batarde demi-ronde 300 mm avec manche type no. RAB.DRDB300EMA
Produit
Type
Forme
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Forme
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Facom RAB.DRDB300EMA Rap bois EM. 1/2 RDE bat 300MM
Lime
Demi-rond
300
24,32 €
/
unité
Se connecter