Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Porte-douille 3/8" L 100 mm ty...
Porte-douille 3/8" L 100 mm type no. EF.6JL
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
3/8
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Porte-douille 3/8" L 100 mm type no. EF.6JL
Produit
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
ef.6jl porte douille 3/8 l=100mm
3/8
23,18 €
/
unité
Se connecter