Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Porte-douille 1/4" L 50 mm typ...
Porte-douille 1/4" L 50 mm type no. EF.6R
PORTE-DOUILLES - CARRÉ 1/4"
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
-Verrouillage par plongeur.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1/4
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Porte-douille 1/4" L 50 mm type no. EF.6R
Produit
Mesure de raccord [in]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
EF.6R - Porte-douille 1/4" L50mm
1/4
16
16,77 €
/
unité
Se connecter