Eriks
FACOM

Pince multiprise grande capacité type no. 180A.VE

-Capacité : 44 mm
- Idéal pour les espaces confinés : nez fins à longue portée
-Pointes doubles traitées thermiquement : haute résistance à l'usure, dureté 60/62 HRc
-Poignées isolées 1 000 V conçues pour la sécurité électrique selon EN 60 900 et qualifiées pour travailler sur ou à proximité de composants sous tension
​​​​​​​-Longueur 250 mm
Image 1
  • 1
1 of Pince multiprise grande capacité type no. 180A.VE
ProduitLongueur [mm]DisponiblePrixhors TVA