Eriks
FACOM

Pince multiprise à verrouillage type 181A

-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Bouton de réglage rapide et précis avec verrouillage de sécurité.
-Crémaillère à 12 positions.
-Ergonomie et position très rapprochée des branches pour un serrage plus puissant.
-Haute résistance à la torsion et à la flexion.
-Tête affinée à denture autoserrante.
-Dents trempées, dureté 62 HRC.
-Présentation :
*Chromée, poignées ergonomiques bi-matière : 181A.CPE.
*Vernie, poignées ergonomiques PVC : 181A.G.
Image 1
1 of Pince multiprise à verrouillage type 181A
ProduitDisponiblePrixhors TVA