Eriks
FACOM

Pince multiprise à branches entrepassées type no. 484A

-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Branches entrepassées : assurent à l`axe de la branche centrale un appui équilibré.
-2 boutonnières épaisses : longévité et sécurité d`emploi.
-7 positions de réglage.
-Capacité :
*484A : 34 mm.
*484A.30 : 43 mm.
-Présentation : laque satinée.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Pince multiprise à branches entrepassées type no. 484A
ProduitLongueur [mm]Capacité [mm]Exécution pauvre en étincellesDisponiblePrixhors TVA