Pince coupante latérale type no. 405.10(R)MT 405.MT
PINCES COUPANTES MICRO-TECH® "TRAPUES" : POLYVALENCE -STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500 -Cette pince permet une coupe nette pour multi-matériaux : du fil de cuivre à la corde à piano jusqu`à 0,5 mm. -Le modèle à retenue de chute évite l`éjection du fil.