Pince coupante latérale, modèle long type no. 425-435.MT
435.MT425.MT :PINCES COUPANTES MICRO-TECH® "ALLONGÉES" : ACCESSIBILITÉ -STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500 -Cette pince permet d`aller plus loin : jusqu`à + 1,5 à 2 mm par rapport à une pince standard. -Le modèle à retenue de chute évite l`éjection de fil.