Eriks
FACOM

Pince à dénuder et coupe-fil type no. 194A.CPE

PINCE À DÉNUDER
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
-Pour fils multibrins ou monobrins 0.5 -> 6 mm².
-Vis de réglage moletée avec contre-écrou.
-Ressort de rappel métallique.
-Alliage d`acier au carbone particulièrement résistant.
-Gaines ergonomiques bi-matière, en matériau résistant aux agents chimiques avec :
*Ressort de rappel
*Anneau d`attache
(l`anneau d`attache augmente la longueur nominale de 10 mm)
-Présentation : Chromée, resistant à la corrosion
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Pince à dénuder et coupe-fil type no. 194A.CPE
ProduitLongueur [mm]Plage de l'isolation diamètre [mm]DisponiblePrixhors TVA