Eriks
FACOM

Pince à dénuder et coupe-fil isolétype no. 194A.VE

PINCE À DÉNUDER - ISOLÉE 1000 VOLTS
-STANDARDS: NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-Pour votre sécurité, chaque pince est testée individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes, en fin de cycle de fabrication.
-Pour fils multibrins ou monobrins 0,5 --> 6 mm².
-Vis de réglage moletée avec contre-écrou.
-Poignées ergonomiques bi-matériau résistantes aux agents chimiques comportant:
-Point d`attache prêt à attacher (le point d`attache ajoute 10 mm à la longueur nominale).
-Finition vernis pour résistance à la corrosion.
Image 1
  • 1
1 of Pince à dénuder et coupe-fil isolétype no. 194A.VE
ProduitLongueur [mm]DisponiblePrixhors TVA