Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pince à décaper les fils type ...
Pince à décaper les fils type no. 173A
PINCE À DÉCAPER LES FILS VERNIS
-Lames en acier traité.
-Butées plastiques évitant la fatigue de la main.
-Présentation : lames brunies
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
135
1
Poids [g]
40
1
Largeur de lame
10
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pince à décaper les fils type no. 173A
Produit
Longueur [mm]
Poids [g]
Largeur de lame
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Poids [g]
Largeur de lame
Disponible
Prix
hors TVA
173A - Pince à décaper les fils
135
40
10
17,38 €
/
unité
Se connecter