Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pince à bec semi-circulaire ty...
Pince à bec semi-circulaire type no. 185A.G
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
200
1
Forme
Bec long
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pince à bec semi-circulaire type no. 185A.G
Produit
Longueur [mm]
Forme
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Forme
Disponible
Prix
hors TVA
Pinces .1/2 ronde 200mm
200
Bec long
21,96 €
/
unité
Se connecter