Pince à bec semi-circulaire long isolée type no. 185.20AVSE
PINCES À BECS DEMI-RONDS LONGS ISOLÉES 1000 VOLTS SÉRIE VSE -STANDARDS: NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500 -Modèles à coupe-fil. -Isolation avec code couleur "sécurité". -Présentation : tête brunie. *185 : becs droits. *195 : becs coudés.