Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pince à bec court, coudé renfo...
Pince à bec court, coudé renforcé à 60° type no. 423.MT
PINCE DE PRÉHENSION MICRO-TECH® À BECS RIGIDES COUDÉS À 60°
-STANDARDS: NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500
-Poids : 70 g.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
125
1
Approuvé VDE
Non
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pince à bec court, coudé renforcé à 60° type no. 423.MT
Produit
Longueur [mm]
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
Pince à becs ronds - 423.MT - pince à bec rigide coudé 60° 125mm
125
Non
40,43 €
/
unité
Se connecter