MODULE DOUILLES 1/4" 6 PANS MÉTRIQUES - 52 PIÈCES - R.161B
-Compatible avec le système de rangement modulaire FACOM :
- Adapté aux servantes CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ et boite MBOX.L.
-Contient :
1 x cliquet 1/4" étanche hautes performances : R.161B.
10 x douilles 1/4" 6 pans métriques : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 x rallonges 1/4" : L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
1 x cardan 1/4" : R.240A.
1 x poignée coulissante 1/4" : R.120A.
1 x poignée tournevis 1/4" : R.236A.
1 x douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue standard pour embouts 1/4" - 6,35 mm : R.235.
18 x embouts - entraînement 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm :
- EP.1T pour vis cruciformes Phillips® : PH1 - PH2 - PH3.
- ED.1T pour vis cruciformes Pozidriv® : PZ1 - PZ2.
- ES.1T pour vis à fente : 6,5 - 8,0 mm.
- EH.1 pour vis 6 pans creux métriques : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
- EXR.1 pour vis Resistorx® : TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40.
9 x clés males têtes sphériques métriques en jeu (83SH.JPAA) : 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
8 x clés males Torx® en jeu (89S.JP8A) : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45.
Plateau thermoformé L (420 x 188 mm) : PL.658.