Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Massettes à embouts remplaçabl...
Massettes à embouts remplaçables type no. 208A.BBA
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Diamètre [mm]
32
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Massettes à embouts remplaçables type no. 208A.BBA
Produit
Diamètre [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Facom 208a.32bba zware hamer met verwisselbare doppen 32 mm diameter
32
32,52 €
/
unité
Se connecter