Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Lime triangulaire demi douce 2...
Lime triangulaire demi douce 200 mm avec manche type no. TRI.MD200EMA
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Lime
1
Forme
Triangulaire
1
Longueur [mm]
200
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Lime triangulaire demi douce 200 mm avec manche type no. TRI.MD200EMA
Produit
Type
Forme
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Forme
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Facom TRI.MD200EMA Lime triang Mi douce 200mm emm
Lime
Triangulaire
200
13,00 €
/
unité
Se connecter