Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Lime carrée taille demi-douce ...
Lime carrée taille demi-douce 200 mm manchetype no. CAR.MD200EMA
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Lime
1
Forme
Trou à quatre-pans
1
Longueur [mm]
200
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Lime carrée taille demi-douce 200 mm manchetype no. CAR.MD200EMA
Produit
Type
Forme
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Forme
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Facom CAR.MD200EMA Lime carree Mi douce 200mm emm
Lime
Trou à quatre-pans
200
10,69 €
/
unité
Se connecter