Eriks
FACOM

Jeu d’outils à percussion à marteau DIN composite

MODULE OUTILS DE FRAPPE 205C - 7 PIÈCES
-Compatible avec le système de rangement modulaire FACOM :
-Adapté aux servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.

Outil d'impact à module en mousse avec manche en fibre
- marteau d'établi avec manche en fibre 500g
- marteau en plastique 32mm
- punch 4 - 5 - 6 mm
-point central 6mm
- burin 18mm

Incrustation PL.333
Image 1
1 of Jeu d’outils à percussion à marteau DIN composite
ProduitNombre total d'outilsDisponiblePrixhors TVA