Eriks
FACOM

Jeu de douilles 1/2" hexagonal de 8 à 32mm type S.161DBOX1

STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail. Sans entretien. Etanche aux poussières industrielles.
Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
Inversion par levier : facile même main gantée. Permet la visualisation du sens de rotation.
Système "paume de main", permet d`appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d`inversion accidentelle du sens de rotation.
Tête ultra-compact.
Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l`abrasion et aux solvants d`atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
Trou dans la poignée : permet l`accrochage pour le travail en hauteur
Image 1
  • 1
1 of Jeu de douilles 1/2" hexagonal de 8 à 32mm type S.161DBOX1
ProduitTaille d'entraînementPoids [g]DisponiblePrixhors TVA