Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Jeu de 9 poinçons de chiffres ...
Jeu de 9 poinçons de chiffres à frapper type no. 293A
293A - JEUX DE 9 CHIFFRES À FRAPPER
-Hauteurs des chiffres : 2 à 8 mm.
-Acier carbone 60 HRc
-Livrés en boîte plastique.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Nombre d'unités
9
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Jeu de 9 poinçons de chiffres à frapper type no. 293A
Produit
Nombre d'unités
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Nombre d'unités
Disponible
Prix
hors TVA
293A.5 - Jeu de 9 poinçons de chiffres à frapper 5mm
9
31,46 €
/
unité
293A.8 - Jeu de 9 poinçons de chiffres à frapper 8mm
9
50,70 €
/
unité
Se connecter