Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Grignoteuse type no. 887A
Grignoteuse type no. 887A
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Grignoteuse à main
1
Pièces de rechange et accessoires
1
Longueur [mm]
260
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Grignoteuse type no. 887A
Produit
Type
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Facom 887a cisaille grignoteuse 26cm-1mm
Grignoteuse à main
260
72,56 €
/
unité
Facom 887a.l1 lames rechange pour 887a
Pièces de rechange et accessoires
16,78 €
/
unité
Se connecter