Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Fraises coniques 90° type no. ...
Fraises coniques 90° type no. 229.TT
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
4
of
Fraises coniques 90° type no. 229.TT
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Facom 229.tt3 fraise 90 a noyer 16,5mm
56,79 €
/
unité
Facom 229.tt4 fraise 90 a noyer 20,5mm
67,90 €
/
unité
Facom 229.tt2 fraise 90 a noyer 10,4mm
43,41 €
/
unité
Facom 229.tt5 fraise 90 a noyer 25,0mm
91,83 €
/
unité
Se connecter