Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Fermoir INOX type MOUSQ
Fermoir INOX type MOUSQ
MOUSQUETON EN INOX - SLS
Mousqueton en inox 316 : très grande résistance à la corrosion.
Pas de vis de verrouillage.
Charge nominale admissible :
MOUSQ6X60SLS : 300 kg.
MOUSQ8X80SLS : 800 kg.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Fermoir INOX type MOUSQ
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Karabinerhaken edelstahl SLS 60mm
4,96 €
/
unité
Se connecter