Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Embout long 1/4" L 50 mm pour ...
Embout long 1/4" L 50 mm pour vis Phillips type no. EP.1
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Système à visser
Philips
2
Mesure de raccord
1/4
2
Dimension de BIT
PH1
1
PH2
1
Longueur totale [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Embout long 1/4" L 50 mm pour vis Phillips type no. EP.1
Produit
Système à visser
Mesure de raccord
Dimension de BIT
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Système à visser
Mesure de raccord
Dimension de BIT
Disponible
Prix
hors TVA
Facom ep.122 embout 1/4, philips ph2 l=50mm
Philips
1/4
PH2
3,70 €
/
unité
Facom ep.111 embout 1/4, philips ph1 l=50mm
Philips
1/4
PH1
3,70 €
/
unité
Se connecter