Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Embout 1/4" L 25 mm pour vis T...
Embout 1/4" L 25 mm pour vis TORX plus type no. EXP.1
EXP.1 - EMBOUTS STANDARDS SÉRIE 1 POUR VIS TORX PLUS®
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Conformes aux spécifications Torx Plus®.
-Pour vissage manuel.
-Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord
1/4
1
Dimension (T)
20 IP
1
Longueur totale [mm]
25
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Embout 1/4" L 25 mm pour vis TORX plus type no. EXP.1
Produit
Mesure de raccord
Dimension (T)
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord
Dimension (T)
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Embout pour vis creuse TORX -EXP.120 - embout 1/4" L25mm pour vis TORX plus IP20
1/4
20 IP
25
5,77 €
/
unité
Se connecter