Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Embout 1/4" L 25 mm pour vis P...
Embout 1/4" L 25 mm pour vis Phillips type no. ED.1
ED.1 - EMBOUTS STANDARDS SÉRIE 1 POUR VIS CRUCIFORMES POZIDRIV®
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Pour vissage manuel.
-Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Système à visser
Pozidrive PZ
1
Mesure de raccord
1/4
1
Dimension de BIT
PZ0
1
Longueur totale [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Embout 1/4" L 25 mm pour vis Phillips type no. ED.1
Produit
Système à visser
Mesure de raccord
Dimension de BIT
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Système à visser
Mesure de raccord
Dimension de BIT
Disponible
Prix
hors TVA
Embout pour vis cruciforme - ED.100 - Embout 1/4" L25mm pour vis Pozidriv PZ0
Pozidrive PZ
1/4
PZ0
2,36 €
/
unité
Se connecter