Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Embout 1/4" L 25 mm pour vis B...
Embout 1/4" L 25 mm pour vis BNAE type no. EBNA.1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord
1/4
2
Mesure [mm]
4
1
5
1
Longueur [mm]
25
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Embout 1/4" L 25 mm pour vis BNAE type no. EBNA.1
Produit
Mesure de raccord
Mesure [mm]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord
Mesure [mm]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Facom ebna.105 embout 1/4 bnae no. 5 l=25mm
1/4
5
25
4,91 €
/
unité
Facom ebna.104 embout 1/4 bnae no.4 l=25mm
1/4
4
25
4,91 €
/
unité
Se connecter