Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
"Embout 1/4"" L 25 mm pour kit...
"Embout 1/4"" L 25 mm pour kit de vis TORQ type no. ETOR.1"
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Système à visser
Torq-set
2
Mesure de raccord
1/4
2
Dimension de BIT
0
1
1
1
Longueur totale [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
"Embout 1/4"" L 25 mm pour kit de vis TORQ type no. ETOR.1"
Produit
Système à visser
Mesure de raccord
Dimension de BIT
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Système à visser
Mesure de raccord
Dimension de BIT
Disponible
Prix
hors TVA
etor.101 emb.1/4, torq-set 1 l=25mm
Torq-set
1/4
1
6,84 €
/
unité
etor.100 emb.1/4, torq-set 0 l=25mm
Torq-set
1/4
0
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter