Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Douilles à choc extra longues ...
Douilles à choc extra longues 1", mesures métriques type no. NM.ELA
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Ouverture de clé [in]
1
2
Mesure de raccord [in]
1
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Douilles à choc extra longues 1", mesures métriques type no. NM.ELA
Produit
Ouverture de clé [in]
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Ouverture de clé [in]
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
nm.32ela douil. imp. 1' 6 pans extra-longue 32mm
1
1
196,57 €
/
unité
Facom nm.33ela douil. imp. 1' extra-longue 33mm
1
1
196,57 €
/
unité
Se connecter