Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Douilles 1/4" 6 pans isolées 1...
Douilles 1/4" 6 pans isolées 1000 V type no. RT.AVSE
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1/4
2
Mesure [mm]
4
1
5
1
Approuvé VDE
Oui
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Douilles 1/4" 6 pans isolées 1000 V type no. RT.AVSE
Produit
Mesure de raccord [in]
Mesure [mm]
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Mesure [mm]
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
rt.5avse douille tourn. 1/4 isolee 5mm
1/4
5
Oui
19,85 €
/
unité
rt.4avse douille tourn. 1/4 isolee 4mm
1/4
4
Oui
19,85 €
/
unité
Se connecter