Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Couteau de poche avec blocage ...
Couteau de poche avec blocage type no. 840.4A
-Lame en acier inoxydable poli.
-Sécurité : cran d`arrêt.
-Manche bois de rose et mitre en argent nickelé.
-Longueur de lame : 78 mm ; longueur fermé : 105 mm.
-Longueur totale : 183 mm.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Couteaux pliants
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Couteau de poche avec blocage type no. 840.4A
Produit
Type
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Couteau de poche - 840.4A - Couteau de poche avec blocage
Couteaux pliants
183
166,43 €
/
unité
Se connecter