Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Couteau d'électricien type no....
Couteau d'électricien type no. 840B
COUTEAU D`ÉLECTRICIEN MANCHE BOIS
-Lame en acier inoxydable poli.
-Lame de type serpette.
-Manche en bois.
-Longueur de lame : 60 mm ; Longueur fermé : 100 mm.
-Longueur totale : 160 mm.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Couteaux à dégainer
1
Longueur de lame [mm]
60
1
Pour recherche de métal
Oui
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Couteau d'électricien type no. 840B
Produit
Type
Longueur de lame [mm]
Pour recherche de métal
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Longueur de lame [mm]
Pour recherche de métal
Disponible
Prix
hors TVA
Couteau - 840B - Couteau d'électricien 60mm lame
Couteaux à dégainer
60
Oui
15,36 €
/
unité
Se connecter