Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Couteau d'électricien 2 lames ...
Couteau d'électricien 2 lames type no. 843
-Lames en acier inoxydable poli.
-Lame de type serpette, longueur : 65 mm.
-Lame droite, longueur : 80 mm.
-Manche en bois.
-Longueur fermé : 100 mm.
-Longueur totale : 165/180 mm.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Couteaux pliants
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Couteau d'électricien 2 lames type no. 843
Produit
Type
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Disponible
Prix
hors TVA
Couteau - 843 - Couteau d'électricien 2 lames
Couteaux pliants
23,63 €
/
unité
Se connecter