Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Coupe-joint pour compas type n...
Coupe-joint pour compas type no. 245A.T
Emporte-pièces
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Diamètre de trou [mm]
6
1
Forme de trou
Rond
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Coupe-joint pour compas type no. 245A.T
Produit
Diamètre de trou [mm]
Forme de trou
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre de trou [mm]
Forme de trou
Disponible
Prix
hors TVA
Emporte-pièce - 245A.T6 - Coupe-joint pour compas 6mm
6
Rond
4,83 €
/
unité
Se connecter