Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Coupe câbles cuivre / aluminiu...
Coupe câbles cuivre / aluminium type no. 412.14AVSE
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Approprié pour diamètre de câble max. [mm]
14
1
A double isolation 1000V
Oui
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Coupe câbles cuivre / aluminium type no. 412.14AVSE
Produit
Approprié pour diamètre de câble max. [mm]
A double isolation 1000V
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Approprié pour diamètre de câble max. [mm]
A double isolation 1000V
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Coupe-câble isolé 1000 V pour cuivre et aluminium, capacité 14 mm, longueur 230 mm
14
Oui
230
88,63 €
/
unité
Se connecter