Eriks
FACOM

Coffret technicien type no. BV.51A

• Rangement des outils dans les racks (8) à lamelles en caoutchouc répartis sur 4 surfaces de rangement.
- 1 porte documents dans le couvercle.
- 1 soute entièrement modulaire avec 5 cloisons déclipsables.
• Blocage du couvercle en position ouverte.
• Verrouillage par clé numérotée (20 numéros de serrures différents possible sur commande spéciale).
• Poignée bi-matière.
• Coque anti- chocs en polypropylène.
• Pieds caoutchoucs anti- glisse.
• Dimensions des 5 cloisons :
- 1 cloison 315 mm x 65 mm.
- 2 cloisons 185 mm x 65 mm.
- 2 cloisons 125 mm x 65 mm.
• Dimension (L x P x H) de la soute : 435 x 315 x 65 mm.
• Dimensions (L x P x H) hors tout : 486x 430 x 205 mm.
• Dimensions (L x P x H) intérieures : 470x 345 x 190 mm. Poids : 6,12 kg.
Image 1
2 of Coffret technicien type no. BV.51A
ProduitDisponiblePrixhors TVA