Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cliquets compacts - réducteur ...
Cliquets compacts - réducteur 9 x 12 mm type no. J-R.372(V)
-Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1/2
1
3/8
1
Longueur totale [mm]
15
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Cliquets compacts - réducteur 9 x 12 mm type no. J-R.372(V)
Produit
Mesure de raccord [in]
Longueur totale [mm]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Longueur totale [mm]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
J..372V - Cliquet compact - réducteur 9 x 12 - 3/8"
3/8
15
140
88,73 €
/
unité
R.372 - Cliquet compact - réducteur 9 x 12 - 1/4"
1/2
15
70
82,24 €
/
unité
Se connecter