Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cliquet réversible avec poigné...
Cliquet réversible avec poignée type no. K.154B
Performances : conforme ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315. Petit angle de retour : 5° (rotation 1/72°). Grand couple de serrage possible grâce aux 17 dents accessibles. Verrouillage de sécurité avec goupille. Finition chromée.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
3/4
1
Longueur [mm]
548
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Cliquet réversible avec poignée type no. K.154B
Produit
Mesure de raccord [in]
Longueur [mm]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Longueur [mm]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
k.154b cliquet 3/4' a 5 avec manche
3/4
548
2400
134,10 €
/
unité
Se connecter