Eriks
FACOM

Clés à pipe ouvertes OGV, forgées, 12 pans et 6 pans, métriques type no. 76

-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Clés à pipe débouchées : clés destinées aux (des)serrages puissants.
-Tête courte 12 pans pour reprise à 30° et tête longue 6 pans.
-Débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées.
-Dimensions métriques : de 6 à 38 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Image 1
  • 28
28 of Clés à pipe ouvertes OGV, forgées, 12 pans et 6 pans, métriques type no. 76
ProduitModèleLongueur [mm]DisponiblePrixhors TVA