STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
Mécanisme à cliquet des deux côtés: Travail plus rapide.
Fourche avec mécanisme à cliquet: effet cliquet si la fourche est totalement engagée et phase d`approche si engagée à moitié. Polyvalence.
Jonc de retenu sur l`oeil. Pas de ripage sur les écrous, sécurité optimale.
Mécanisme à cliquet compact, réversible par levier. Meilleure accessibilité.
Angle de reprise à 5° (6° pour la dimension 8 mm). Productivité améliorée.
Oeil et fourche inclinés à 15°.
Dimensions métriques: 8 à 19 mm.
Présentation: chromée satinée.