Eriks
FACOM

Clé mixte, 440 Série, Type SLS

Industrie et automobile: ISO 691, NF ISO 691, ISO 7738, NF ISO 7738, ISO 3318, NF ISO 3318, ISO 1711-1, NF ISO 1711-1, NF E74-306. Aviation: SAE AS 954E. Ouvertures multiples. - Dimensions métriques: de 4 à 41mm. - Dimensions en pouces: de 1/4" à 1 1/2". Propriétés mécaniques de haute qualité combinées à de petites dimensions pour répondre aux exigences de l'aviation. Tête d'anneau: - la conception de l'angle de l'anneau (côtéE) fournit plus d'adhérence sur les écrous montés l'un derrière l'autre ou en retrait. - Le profil OGV à 12pans délivre un couple élevé sans endommager l'écrou / les numéros de modèle avec un H prédéfini ont un profil hexagonal. - Angle de 15°. Anneau de fourche: - rapport géométrique optimisé entre la fourche et la tige pour une meilleure accessibilité. - Lames de fourche affûtées. - Finition: chrome et satin.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
5 of Clé mixte, 440 Série, Type SLS
ProduitOuverture de clé [mm]Longueur [mm]Exécution pauvre en étincellesDisponiblePrixhors TVA