Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Ciseaux pour utilisation à 2 m...
Ciseaux pour utilisation à 2 mains type no. 882A.65
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Ciseaux à tôle
1
Longueur [mm]
665
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Ciseaux pour utilisation à 2 mains type no. 882A.65
Produit
Type
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
882a.65 cisaille 2 mains long 665mm
Ciseaux à tôle
665
373,23 €
/
unité
Se connecter