Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Ciseaux d'électricien type no....
Ciseaux d'électricien type no. 841A.4
CISEAUX D`ÉLECTRICIENS GAINÉS
-Branches surmoulées bi-matière ergonomiques, droitier ou gaucher.
-Lames longues avec coupe-fil.
-Présentation : branches bi-matière, lames brunies.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Ciseaux electricien
1
Longueur [mm]
143
1
Poids [g]
80
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Ciseaux d'électricien type no. 841A.4
Produit
Type
Longueur [mm]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Longueur [mm]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
Ciseaux - 841A.4 - Ciseaux d'électricien
Ciseaux electricien
143
80
14,55 €
/
unité
Se connecter