Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Augmentateur 1/4" vers 3/8" ty...
Augmentateur 1/4" vers 3/8" type no. R.232
AUGMENTATEUR 1/4" À 3/8"
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Carré femelle 1/4", carré mâle 3/8".
-Permet l`utilisation de douilles et accessoires 3/8".
-Présentation : chromée brillante.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1/4
1
Exécution pauvre en étincelles
Non
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Augmentateur 1/4" vers 3/8" type no. R.232
Produit
Mesure de raccord [in]
Exécution pauvre en étincelles
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Exécution pauvre en étincelles
Disponible
Prix
hors TVA
r.232 augmentateur 1/4' a 3/8'
1/4
Non
5,97 €
/
unité
Se connecter