Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Douille à billes Ouvert, auto-...
Douille à billes Ouvert, auto-alignante Série: LBCF..A
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre d'arbre [mm]
40
1
50
1
Diamètre extérieur [mm]
62
1
75
1
Longueur [mm]
80
1
100
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Douille à billes Ouvert, auto-alignante Série: LBCF..A
Produit
Diamètre d'arbre [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre d'arbre [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Douille à billes Ouvert, auto-alignante LBCF 40 A
40
62
80
169,76 €
/
unité
Douille à billes Ouvert, auto-alignante LBCF 50 A
50
75
100
259,30 €
/
unité
Se connecter