Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tresse pour presse-étoupe Hama...
Tresse pour presse-étoupe Hamar type 887
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Trou à quatre-pans
2
Largeur [mm]
14
1
16
1
Hauteur [mm]
14
1
16
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Tresse pour presse-étoupe Hamar type 887
Produit
Largeur [mm]
Hauteur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur [mm]
Hauteur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Bourrage Hamar 887 Incobraid 15m/boîte 16x16 (mm)
16
16
4 401,00 €
/
unité
Bourrage Hamar 887 Incobraid 18m/boîte 14x14 (mm)
14
14
4 401,00 €
/
unité
Se connecter