Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Profilés de jointure de porte
Profilés de jointure de porte
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Produit
Profil pour fenêtres/portes
2
Autocollant
Non
2
Matériau
Aluminium
1
EPDM
2
Couleur
Plage de température [°C]
Hauteur [mm]
Largeur [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Profilés de jointure de porte
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Profilé de jointure de porte EPDM caoutchouc plein 65 noir 3600 L=25 m
13,00 €
/
mètre
Profilé de jointure de porte EPDM caoutchouc plein 60 noir 3592 L=6m
29,90 €
/
mètre
Profil AL gris 3298 L=5
18,20 €
/
mètre
Se connecter