Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Erica Hamar joint de graisse d...
Erica Hamar joint de graisse de coton
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Trou à quatre-pans
2
Largeur [mm]
8
1
10
1
Hauteur [mm]
8
1
10
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Erica Hamar joint de graisse de coton
Produit
Largeur [mm]
Hauteur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur [mm]
Hauteur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Erica Hamar joint de graisse de coton 20m/box 10x10 (mm)
10
10
5,10 €
/
mètre
Erica Hamar joint de graisse de coton 31,2m/box 8x8 (mm)
8
8
110,50 €
/
unité
Se connecter